Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NR-SBR-Breitriefe 1000x4mm-1 sw


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-194610
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     325891800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Breitriefenmatte
Breitriefenmatte
Gummimatte
Riefenmatte
Gummi - Breitriefenmatte NR-SBR-Qualitaet schwarz 4,0 mm dick 1 Einlg. 1000 mm breit
Weitere Informationen:
Dicke:
4 mm
Länge:
10 MTR
Breite:
1000 mm
Einlage:
Gewebe
Ölbeständigkeit:
nein
Material:
NR
Typ:
Breitriefenmatte
Hersteller:
Cooper
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Profilmatte, Breitriefe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,68*
  
Preis gilt ab 500 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 95,23*
€ 113,32
pro m²
ab 2 m²
€ 94,83*
€ 112,85
pro m²
ab 5 m²
€ 91,44*
€ 108,81
pro m²
ab 10 m²
€ 88,06*
€ 104,79
pro m²
ab 500 m²
€ 74,68*
€ 88,87
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.