Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-Platte 1400x10mm E9614 sw 70Sh


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Artikel-Nr.:
     334-194560
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     194560
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsplatte
Elastomerplatte
Gummidichtungsplatte
Moosgummi
Gummi - Platte bds. glatt EPDM-Qualitaet schwarz 70 +- 5 Shore A 10,0 mm dick 1400 mm breit E 9614
Weitere Informationen:
Dicke:
10 mm
Rollenlänge:
5 MTR
Breite:
1400 mm
Farbe:
schwarz
Material:
EPDM
Benzin- und Ölbeständigkeit:
ungeeignet
Witterungs- und Ozonbeständigkeit:
sehr gut
Säurenbeständigkeit:
gut
Laugenbeständigkeit:
sehr gut
Mechanische Eigenschaften:
mittel
Hersteller:
Semperit
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Moosgummiprofil, dichtungsplatten epdm 10mm, moosgummi, moosgummi platte, Gummiplatte, EPDM-Qualität ohne Einlage, Gummi, EPDM, Dichtplatte, Gummimatte, 70°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,41*
  
Preis gilt ab 500 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 240,36*
€ 286,03
pro m²
ab 2 m²
€ 238,86*
€ 284,24
pro m²
ab 5 m²
€ 237,85*
€ 283,04
pro m²
ab 10 m²
€ 229,25*
€ 272,81
pro m²
ab 500 m²
€ 196,41*
€ 233,73
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.