Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandstrahl-Platte 1400x2mm sw 60Sh


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Artikel-Nr.:
     334-193760
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     193760
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummiplatte
Sandstrahl-Qualität NR/SBR ohne Ein...
Sandstrahl
Gummi
Gummi - Platte bds. glatt Sandstrahl-Qualitaet SBR schwarz 60 +- 5 Sho 2,0 mm dick 1400 mm breit
Weitere Informationen:
Dicke:
2 mm
Rollenlänge:
20 MTR
Breite:
1400 mm
Farbe:
schwarz
Material:
NR/SBR
Benzin- und Ölbeständigkeit:
ungeeignet
Witterungs- und Ozonbeständigkeit:
mittel
Säurenbeständigkeit:
mittel
Laugenbeständigkeit:
gut
Mechanische Eigenschaften:
sehr gut
Hersteller:
Semperit
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NR/SBR, Dichtplatte, Gummimatte, 60°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,56*
  
Preis gilt ab 3.000 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 64,99*
€ 77,34
pro m²
ab 2 m²
€ 63,73*
€ 75,84
pro m²
ab 5 m²
€ 61,75*
€ 73,48
pro m²
ab 10 m²
€ 60,01*
€ 71,41
pro m²
ab 20 m²
€ 58,02*
€ 69,04
pro m²
ab 3000 m²
€ 49,56*
€ 58,98
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.