Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schl o.E. ID4xAD6 L 50m NAT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-191790
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     191790
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fluidtechnik
Schlauch
Zubehör
Polyethylen
PE Schlauch o.Einl. 4mm ID x 6mm AD natur
Weitere Informationen:
Innen Ø:
4 mm
Wandstärke:
1 mm
Außen Ø:
6 mm
Betriebsdruck:
10 bar/20 °C
Biegeradius:
30 mm
Anwendungsbereich:
Pneumatikschlauch
Material:
LD-PE
Härte:
ca. 45° Shore D
Rollenlänge:
50 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -30 °C bis ca. +70 °C
Farbe:
natur
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,36*
€ 0,43
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,29*
€ 0,35
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.