Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schl o.E. ID2xAD4 L 50m NAT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-191770
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     191770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fluidtechnik
Schlauch
Zubehör
Polyethylen
PE Schlauch o.Einl. 2mm ID x 4mm AD natur
Weitere Informationen:
Innen Ø:
2 mm
Wandstärke:
1 mm
Außen Ø:
4 mm
Betriebsdruck:
17 bar/20 °C
Biegeradius:
20 mm
Anwendungsbereich:
Pneumatikschlauch
Material:
LD-PE
Härte:
ca. 45° Shore D
Rollenlänge:
50 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -30 °C bis ca. +70 °C
Farbe:
natur
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,67*
€ 0,80
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,63*
€ 0,75
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,31*
€ 0,37
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,25*
€ 0,30
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.