Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Faßpumpenschl o.E. NW13x3mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-188500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     188500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch 13x19
Gi Fasspumpenschl. o.E. NW 13mm x 3mm oel- und benzinbestaendig schwarz,
Weitere Informationen:
Innen Ø:
13 mm
Wandstärke:
3 mm
Außen Ø:
19 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 40 MTR
Material:
NBR
Härte:
ca. 70° Shore A
Rollenlänge:
40 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -25 °C bis ca. +110 °C
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: benzinschlauch, Fluidtechnik, Fasspumpenschlauch, Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,81*
€ 10,48
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,21*
€ 9,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,91*
€ 9,41
pro Meter
ab 40 Meter
€ 5,65*
€ 6,72
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,44*
€ 6,47
pro Meter
ab 120 Meter
€ 4,89*
€ 5,82
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,02*
€ 4,78
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.