Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PUR Rundmaterial D15 70° Shore 1000mm lg x 30 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Artikel-Nr.:
     334-183780
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     532704560001000100000000030000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
rundstab 30mm
PUR Rundmaterial D15 70° Shore 1000mm lg x 30 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Härte:
70° Shore A
Länge:
1000 mm
Anforderungsklasse:
Elastomere
DIN Bezeichnung:
PUR (D15)
Qualität:
Vulkollan<sup>®</sup>
Dichte:
1,26 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
–30 °C bis +80 °C
Farbe:
braun
Norm:
DIN ISO 3302-1 M3
Weitere Suchbegriffe: Vulkollan D15, Halbzeug, Kunststoff, Rundmaterial, D15, Vulkollan, PUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,49*
  
Preis gilt ab 14 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 91,83*
€ 109,28
pro Meter
ab 2 Meter
€ 84,33*
€ 100,35
pro Meter
ab 4 Meter
€ 75,83*
€ 90,24
pro Meter
ab 7 Meter
€ 69,85*
€ 83,12
pro Meter
ab 14 Meter
€ 64,49*
€ 76,74
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG