Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PUR Platte D15 80° Shore 2000mm lg x 1000mm b x 10mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Artikel-Nr.:
     334-183580
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     532704530002010200010000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polyurethan Platte
Polyurethan Tafel
PUR-Platte
polyurethan platte
PUR Platte D15 80° Shore 2000mm lg x 1000mm b x 10mm
Weitere Informationen:
Dicke:
10 mm
Härte:
80° Shore A
Breite:
1000 mm
Länge:
2000 mm
Anforderungsklasse:
Elastomere
DIN Bezeichnung:
PUR (D15)
Qualität:
Vulkollan<sup>®</sup>
Dichte:
1,26 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
–30 °C bis +80 °C
Farbe:
braun
Norm:
DIN 7715 Teil5 P3
Weitere Suchbegriffe: Vulkollan D15, Halbzeug, Kunststoff, Platte, D15, Vulkollan, PUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 972,25*
  
Preis gilt ab 4 Pakete
1 Paket enthält 2 m² (ab € 486,125* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.135,95*
€ 1.351,7805
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.050,96*
€ 1.250,6424
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 972,25*
€ 1.156,9775
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG