Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

PUR Platte D15 70° Shore 2000mm lg x 1000mm b x 8mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Zusatzinformationen
Zusatzinformationen
Artikel-Nr.:
     334-183540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     532704530001008200010000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan Platte
Polyurethan Tafel
PUR-Platte
PUR Platte D15 70° Shore 2000mm lg x 1000mm b x 8mm
Weitere Informationen:
Anforderungsklasse:
Elastomere
DIN Bezeichnung:
PUR
Breite:
1000 mm
Länge:
2000 mm
Dicke:
8 mm
Härte:
70°
Typ:
D15
Weitere Suchbegriffe: Halbzeug, Kunststoff, Platte, PUR, Polyurthan, shore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 550,62*
  
Preis gilt ab 5 m²
Mindestbestellmenge: 2 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 m²
€ 556,59*
€ 662,34
pro m²
ab 5 m²
€ 550,62*
€ 655,24
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG