Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PUR Platte D15 70° Shore 2000mm lg x 1000mm b x 5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Artikel-Nr.:
     334-183480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     532704530001005200010000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polyurethan Platte
Polyurethan Tafel
PUR-Platte
polyurethan platte
PUR Platte D15 70° Shore 2000mm lg x 1000mm b x 5mm
Weitere Informationen:
Dicke:
5 mm
Härte:
70° Shore A
Breite:
1000 mm
Länge:
2000 mm
Anforderungsklasse:
Elastomere
DIN Bezeichnung:
PUR (D15)
Qualität:
Vulkollan<sup>®</sup>
Dichte:
1,26 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
–30 °C bis +80 °C
Farbe:
braun
Norm:
DIN 7715 Teil5 P3
Weitere Suchbegriffe: Vulkollan D15, Halbzeug, Kunststoff, Platte, D15, Vulkollan, PUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,48*
  
Preis gilt ab 7 Pakete
1 Paket enthält 2 m² (ab € 269,74* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 691,38*
€ 822,7422
pro Paket
ab 1,5 Pakete
€ 641,05*
€ 762,8495
pro Paket
ab 3,5 Pakete
€ 582,58*
€ 693,2702
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 539,48*
€ 641,9812
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG