Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Schl o.E. ID4xAD6 NAT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-177670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     177670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
universalschlauch
PTFE Schlauch o.Einl. 4mm ID x 6mm AD naturfarben
Weitere Informationen:
Innen Ø:
4 mm
Wandstärke:
1 mm
Außen Ø:
6 mm
Betriebsdruck:
12 bar/20 °C
Biegeradius:
36 mm
Anwendungsbereich:
Vielzweckschlauch
Material:
PTFE
Härte:
ca. 55° Shore D
Rollenlänge:
50 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -200 °C bis ca. +260 °C
Farbe:
natur
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, PTFE, Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,63*
€ 10,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,99*
€ 9,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,94*
€ 9,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,65*
€ 9,10
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,26*
€ 7,45
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,74*
€ 6,83
pro Meter
ab 150 Meter
€ 5,23*
€ 6,22
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,70*
€ 5,59
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,91*
€ 4,65
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.