Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NN 3009 KTN-SP SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-17650
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NN 3009 KTN/SP
EAN/GTIN:
     7316576621918
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NN 3009 KTN-SP SKF
Weitere Informationen:
Typ:
NN 3009
Ausführung:
KTN-SP
Innen Ø:
45,00 mm
Außen Ø:
75,00 mm
Breite:
23,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Zylinderrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,14*
€ 233,11*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 212,97*
€ 234,27*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,14*
€ 235,46*
€ 4,95*
ab € 240,2836*
€ 264,6736*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,08*
€ 271,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,29*
€ 322,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,00*
€ 322,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,13*
€ 314,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,81*
€ 311,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,08*
€ 294,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.