Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zellgi-Platte EPDM 1000x1000x10mm sw


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-176000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     176000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
moosgummi platte
moosgummi
Zellgummi - Platte EPDM-Qualitaet 1000 mm x 1000 mm 10,0 mm dick schwarz
Weitere Informationen:
Dicke:
10 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Material:
Zellgummi
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zellgummiplatte, EPDM-Qualität, Zellgummi, Zellgummiplatten, Zellplatte, Zellig, EPDM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,07*
  
Preis gilt ab 3.000 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 61,52*
€ 73,21
pro m²
ab 2 m²
€ 61,45*
€ 73,13
pro m²
ab 5 m²
€ 59,10*
€ 70,33
pro m²
ab 10 m²
€ 37,90*
€ 45,10
pro m²
ab 20 m²
€ 33,71*
€ 40,11
pro m²
ab 3000 m²
€ 28,07*
€ 33,40
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.