Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm® 4204 25mm 66m farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-168700
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     168700
EAN/GTIN:
     4005800008559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Tesafilm PVC 4204 farblos 66 m - 25 mm
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Länge:
66 MTR
Dicke:
59 µm
Farbe:
transparent transparent
Karton:
72 Stück
Anwendungsbereich:
Verschließen von kleinen Schachteln und Dosen.
Ausführung:
Trägermaterial PVC
Klebemasse:
Naturkautschuck
Hersteller:
tesa
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,38*
€ 3,18*
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,58*
€ 3,51*
5 Tage
370
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,37*
€ 3,69*
2 Tage
46
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,66*
€ 3,71*
Lager 334
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 17,73*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 14,29*
Zubehör
tesa
6005
ab € 207,14*
Zubehör
1-PACK
WX-67910
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.