Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dichtmasse Curil T Tube a 75 ml Nr. 246.948


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zoombild
Zoombild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-163200
Hersteller:
     ElringKlinger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtstoff;Klebstoff;Dichtmassen;Di...
Dichtmasse Curil T Tube a 75 ml Nr. 246.948
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Tube
Gebindegröße:
75 ml
VPE:
10 St
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +250 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG