| |
|
| Artikel-Nr.: 334-15800 Herst.-Nr.: NU 2210 ECP EAN/GTIN: 7316577113719 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager NU 2210 ECP SKF Weitere Informationen: | | Typ: | NU 2210 | Ausführung: | ECP | Innen Ø: | 50,00 mm | Außen Ø: | 90,00 mm | Breite: | 23,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Zylinderrollenlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 23,95* | € 29,74* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 23,96* | € 29,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,31* | € 31,34* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,61* | € 37,31* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,16* | € 50,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|