Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KR-S. TB 160 2 SPA/13 f.TB2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-155550
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1625514
EAN/GTIN:
     4014486245530
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilriemenscheibe TB 160 2 SPA/13 f. TB 2012
Weitere Informationen:
Profil:
SPA
Richt Ø dd:
160 mm
Rillenanzahl:
2 Stück
Ausführung:
6
Taper Buchse:
für TB 2012
Gewicht ohne Buchse:
2,900 KGM
Hersteller:
Optibelt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, keilriemenscheibe 2-rillig optibelt, schmalkeilriemen optibelt, schmalkeilriemen, Taber Buchse, Optibelt, Antrieb, Keilriemen, Scheibe, Spannbuchse, Profil SPA/13
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 15,83*
€ 22,36*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 15,95*
€ 22,47*
€ 3,19*
ab € 19,86*
€ 27,26*
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 20,90*
€ 28,27*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,34*
€ 54,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.