Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KR-S. TB 118 2 SPA/13 f.TB1610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-155350
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1503354
EAN/GTIN:
     4014486245288
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilriemenscheibe TB 118 2 SPA/13 f. TB 1610
Weitere Informationen:
Profil:
SPA
Richt Ø dd:
118 mm
Rillenanzahl:
2 Stück
Ausführung:
6
Taper Buchse:
für TB 1610
Gewicht ohne Buchse:
1,400 KGM
Hersteller:
Optibelt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, keilriemenscheibe 2-rillig optibelt, schmalkeilriemen optibelt, schmalkeilriemen, Taber Buchse, Optibelt, Antrieb, Keilriemen, Scheibe, Spannbuchse, Profil SPA/13
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
109
1
€ 5,99*
ab € 8,36*
€ 12,08*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 9,10*
€ 12,97*
1 Tag
3
2
€ 4,90*
ab € 9,64*
€ 13,44*
1 Tag
1
1
€ 8,50*
ab € 11,20*
€ 16,02*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 25,90*
€ 34,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.