Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NU 316 ECP SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-15510
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 316 ECP
EAN/GTIN:
     7316577109569
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU 316 ECP SKF
Weitere Informationen:
Typ:
NU 316
Ausführung:
ECP
Innen Ø:
80,00 mm
Außen Ø:
170,00 mm
Breite:
39,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Zylinderrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 115,49*
€ 120,00*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 115,50*
€ 120,01*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,88*
€ 125,42*
1 Tag
54
Frei Haus
ab € 137,98*
€ 142,90*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,43*
€ 193,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,43*
€ 230,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,66*
€ 220,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,24*
€ 213,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,11*
€ 210,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 170,80*
€ 203,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,72*
€ 201,97
pro Stück
ab 14 Stück
€ 163,43*
€ 194,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 704,69*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 21,44*
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 60,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.