| |
|
| Artikel-Nr.: 334-15400 Herst.-Nr.: NU 306 ECP EAN/GTIN: 7316577069115 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager NU 306 ECP SKF Weitere Informationen: | | Typ: | NU 306 | Ausführung: | ECP | Innen Ø: | 30,00 mm | Außen Ø: | 72,00 mm | Breite: | 19,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Zylinderrollenlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 23,56* | € 29,10* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,57* | € 29,11* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,84* | € 32,83* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 28,66* | € 34,64* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 31,60* | € 43,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|