Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKR opti 26/8x672/Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-144900
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     144900
EAN/GTIN:
     4014486172997
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen 26/8
breitkeilriemen optibelt
breitkeilriemen
Breitkeilriemen Optibelt 26/8 672 Li
Weitere Informationen:
Innenlänge:
672 mm
Außenlänge:
722 mm
Norm-Bezeichnung:
W 25 710
Breite x Höhe:
26 x 8 mm
Profil:
26x8
Zugträger:
Polyester
Hersteller:
Optibelt
Ausführung:
flankenoffen, formgezahnt
DIN:
7719
ISO:
1604
Längenbezeichnung:
Li
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Optibelt, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 27,18*
€ 32,81*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,41*
€ 33,18*
1
€ 4,95*
ab € 24,40*
€ 33,20*
1
€ 3,19*
ab € 28,50*
€ 37,70*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 40,56*
€ 52,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.