Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gore-Tex DF 05 10m x5x2mm PTFE ger.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-129060
Hersteller:
     Gore
Herst.-Nr.:
     129060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flachdichtung GORE DF
Dichtungsband
Dichtung
Gore
Gore TM Flachdichtung DF DF 05 2,0 mm dick 10 Mtr. x 5 mm PTFE gereckt
Weitere Informationen:
Dicke:
2 mm
Spulenlänge:
10 MTR
Breite:
5 mm
Typ:
DF 05-10
Anwendungsbereich:
Flansche und andere Dichtungsflächen
Ausführung:
Gore-Tex DF Dichtungsband
Zulassung:
TA Luft ausblassicher nach VDI 2200
DIN:
EN 13555
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Goretex, Dichtband, PTFE, Tex, Flachdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,12*
€ 207,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,45*
€ 205,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,05*
€ 196,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,69*
€ 188,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.