Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gi Molkereidampfschl. LM 3 NW 32 x 7mm ;6 bar BD/164°C bis 164°C(Sattdampf) weis


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Zusatzinformationen
Zusatzinformationen
Artikel-Nr.:
     334-1110490
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dampfschlauch
Molkerei-Dampfschlauch
Molkereidampfschlauch
Gi Molkereidampfschl. LM 3 NW 32 x 7mm ;6 bar BD/164°C bis 164°C(Sattdampf) weis
Weitere Informationen:
Produktbereich:
Dampfschlauch
Anwendungsbereich:
Lebensmittel- und Molkereidampfschlauch
Armierung:
Textileinlage
Material:
Seele: NBR, Decke: NVC
Typ:
LM 3
Länge:
40 m
Innendurchmesser:
32
Norm:
BfR XXI:2002 (Kat. 2), FDA (CFR 21 § 177.2600)
Wandstärke:
7
Temperaturbereich:
ca. -35°C bis +95°C (Heißwasser), bis +164°C (Sattdampf)
Außendurchmesser:
46
Farbe:
Seele: hell, Decke: blau
Betriebsdruck:
6, 18
Biegeradius:
195
Fabrikat:
Semperit
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Schlauch, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,88*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 31,11*
€ 37,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 28,47*
€ 33,88
pro Meter
ab 10 Meter
€ 26,96*
€ 32,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 25,55*
€ 30,40
pro Meter
ab 100 Meter
€ 24,88*
€ 29,61
pro Meter
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG