Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpannR.BSR73-100 27/ 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1106120
Hersteller:
     Mulco
Herst.-Nr.:
     084063009000011
EAN/GTIN:
     4054371101978
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
laufrollen
Spannrolle BSR73-100 27/ 28
Weitere Informationen:
Breite:
27 mm
Durchmesser:
28 mm
Für Riemenbreite:
25 mm
Typ:
BSR73-100
Werkstoff:
Aluminium, RoHS-konform
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spannrolle Typ M, Antrieb, Verbindung, Zahnriemen, Spannplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,30*
€ 46,50*
Lager 334
4
Frei Haus
ab € 34,19*
€ 47,12*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.