| |
|
| Artikel-Nr.: 334-1098360 Herst.-Nr.: 082628106000010 EAN/GTIN: 4054369127058 |
| |
|
| | |
| Laufrolle LR5203-2Z-TVH-XL INA Weitere Informationen: | | Typ: | LR 5203 | Ausführung: | 2Z-TVH-XL | Innen Ø: | 17,00 mm | Außen Ø: | 47,00 mm | Breite: | 17,50 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Laufrolle | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 22,93* | € 31,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 23,02* | € 31,29* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,33* | € 37,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 30,70* | € 40,50* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,73* | € 45,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|