| |
|
| Artikel-Nr.: 334-1088100 Herst.-Nr.: 1920908 EAN/GTIN: 5010266008318 |
| | | |
|
| | |
| Loctite Cyanacrylatkleber 4062 Flasche20 gr Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Flasche | Gebindegröße: | 20 g | Produktbereich: | Sofortklebstoff, Sekundenkleber | Anwendungsbereich: | für Kunststoffe, Gummi und Polyolefin | Typ: | Loctite 4062 | Technologie: | Ethyl | Temperatureinsatzbereich: | -40 °C bis +80 °C | Hersteller: | Henkel | Marke: | LOCTITE | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | Sicherheitshinweis: | P261 Einatmen von Staub/Rauch/ Gas/ Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, pattex alleskleber 20g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, Klebstoff, Befestigung, Henkel, Loctite, flüssig, 4062 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 19,01* | € 22,71* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 19,55* | € 23,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,32* | € 24,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,37* | € 24,18* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 28,56* | € 36,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 1,428* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|