| |
|
| Artikel-Nr.: 334-1075000 Herst.-Nr.: 1106160447 EAN/GTIN: 4038127301287 |
| | | |
|
| | |
| Kettenschmierstoff OKS 450 - 30° bis + 200° Grad Dose a 1 ltr transparent - Mox-Active Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Dose | Gebindegröße: | 1 l | Produktbereich: | Ketten- und Haftschmierstoff | Anwendungsbereich: | zur Schmierung von schnelllaufenden Ketten und Maschinenelementen im Innen- und Außenbereich | Typ: | OKS 450 | Temperatureinsatzbereich: | -30 °C bis +200 °C | Farbe: | transparent | Hersteller: | OKS | Gefahrenhinweis: | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ketten-Schmiermittel, Kettenschmierstoff, Kettenspray, Kettenöl, Schmierspray, oks haftfett, schmierspray, kettenöl 1l, OKS Fett, Dichtstoff, Klebstoff, Fett, Schmierstoff, OKS, 450, Kettenfett |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,91* | € 42,03* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 32,00* | € 42,24* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,56* | € 42,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 33,13* | € 43,67* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,02* | € 74,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 59,02* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|