Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Milchschl Citerdial NW38x5,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1063000
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     1063000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bierschlauch
Getränkeschlauch
bierschlauch
Gi Milchschlauch Citerdial NW 38 x 5,5mm weiss-blau 6 bar BD 0,9 bar Vac. 20°C,
Weitere Informationen:
Innen Ø:
38 mm
Wandstärke:
5,5 mm
Außen Ø:
49 mm
Biegeradius:
76 mm
Armierung:
Textileinlage, Stahldrahtspirale
Material:
NR
Rollenlänge:
40 m
Zulassung:
FDA Richtlinie 21 CFR 177.2600, BfR Empfehlung XXI Kat. 2
Temperatureinsatzbereich:
ca. -30 °C bis ca. +80 °C
Betriebsdruck:
6 bar/20 °C
Vakuum:
0,9 bar/20 °C
Farbe:
blau
Seele:
weiß
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Schlauch, Milchschlauch, Milchsammelwagenschlauch, Citerdial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.586,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 39,667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.105,37*
€ 2.505,3903
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.037,55*
€ 2.424,6845
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.892,14*
€ 2.251,6466
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.800,83*
€ 2.142,9877
pro Packung
ab 7,5 Packungen
€ 1.662,44*
€ 1.978,3036
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.633,74*
€ 1.944,1506
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.586,68*
€ 1.888,1492
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.