| |
|
| Artikel-Nr.: 334-104920 Herst.-Nr.: 1919341 EAN/GTIN: 1234560006748 |
| | | |
|
| | |
| Loctite Cyanacrylatkleber 401 Flasche20 gr Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Flasche | Gebindegröße: | 20 g | Produktbereich: | Sofortklebstoff, Sekundenkleber | Anwendungsbereich: | klebt die unterschiedlichsten Materialverbindungen | Typ: | Loctite 401 | Technologie: | Cyanacrylat | Temperatureinsatzbereich: | -40 °C bis +120 °C | Hersteller: | Henkel | Marke: | LOCTITE | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | Sicherheitshinweis: | P261 Einatmen von Staub/Rauch/ Gas/ Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cyanacrylatklebstoff, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, sekundenkleber 20g loctite, gewebekleber, loctite stoffkleber, Klebstoff, Befestigung, Henkel, Loctite, Sekunderkleber, flüssig, 401 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 13,56* | € 17,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,60* | € 17,85* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,67* | € 18,01* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 13,86* | € 18,19* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 23,63* | € 30,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 20 Gramm (ab € 1,1815* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|