Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 134,00 x 3,00 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-103140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     103140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
O-Ring
NBR
dicht
Dichtring
O-Ring 134,00 x 3,00 NBR 70 DIN 3771
Weitere Informationen:
Innen Ø:
134,00 mm
Schnur Ø:
3,00 mm
Farbe:
schwarz
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4758*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,255*
€ 1,49345
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,859*
€ 1,02221
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6358*
€ 0,7566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5958*
€ 0,709
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5758*
€ 0,6852
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4758*
€ 0,5662
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.