Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Foerderschl ULTIMATE NW152x13,5mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10245689
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     4255640392
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Gi-Foerderschlauch ULTIMATE NW152x13,5mm Seele NR mit Orange Verschleißindikator Festigkeitstraeger hoch reißfestem textilen Garn, mit eingearbeiteter Stahlwendel, Decke IR/BR, BD 10 bar/ 20°, Temp -40°C bis +80°C
Weitere Informationen:
Innen Ø:
152 mm
Wandstärke:
13,5 mm
Betriebsdruck:
10 bar/20 °C
Biegeradius:
800 aprx.mm
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +80 °C
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Schlauch, Gummischlauch, Conti, Bergbauschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,28*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 154,42*
€ 183,76
pro Meter
ab 2 Meter
€ 152,83*
€ 181,87
pro Meter
ab 5 Meter
€ 149,66*
€ 178,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 148,91*
€ 177,20
pro Meter
ab 40 Meter
€ 121,00*
€ 143,99
pro Meter
ab 500 Meter
€ 100,28*
€ 119,33
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Continental
4255960001
ab € 48,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.