Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehlagergehaeuse SNL 513-611 V SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10241432
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SNL 513-611 V
EAN/GTIN:
     7316570121124
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Stehlagergehaeuse SNL 513-611 V SKF
Weitere Informationen:
Typ:
SNL 513-611
Ausführung:
V
Innen Ø:
60 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Stehlagergehäuse
DIN:
EN ISO 12944-2
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager skf, stehlager, SKF, Guss-Gehäuse, Lagergehäuse, Gehäuse, Einheit
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 68,02*
€ 84,31*
5 Tage
75
1
€ 4,30*
ab € 75,37*
€ 95,46*
31 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 80,70*
€ 96,67*
1
€ 4,95*
ab € 83,9678*
€ 103,3678*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 86,10*
€ 111,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,62*
€ 130,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
FRB 3.5/52
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.