Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe, G 1/4 i. Messing vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10222018
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     115663
EAN/GTIN:
     4047322184229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Messing-Muffe
Messing-Fittings
Muffe G 1/4 -252.22/N-E value line, SW 17, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
252.22/N-E
SW:
17 mm
Gewinde:
G 1/4
L1:
22,00 mm
Material:
Messing vernickelt
Betriebsdruck:
max. 60 bar
Dichtmaterial:
NBR O-Ring
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, messing gewindemuffe 1/4", messing muffe, messing-muffe g1/4, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör, Muffe, Reduzierung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
548
20
€ 4,90*
ab € 0,63*
€ 0,90*
3 Tage
548
1
€ 8,50*
ab € 0,64*
€ 1,02*
4 Tage
548
1
€ 6,80*
ab € 0,66*
€ 1,05*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 1,10*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.