Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehlagergehaeuse SNL 522-619 V SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10202455
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SNL 522-619 V
EAN/GTIN:
     7316571166230
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Stehlagergehaeuse SNL 522-619 V SKF
Weitere Informationen:
Typ:
SNL 522-619
Ausführung:
V
Innen Ø:
95 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Stehlagergehäuse
DIN:
EN ISO 12944-2
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager skf, stehlager, SKF, Guss-Gehäuse, Lagergehäuse, Gehäuse, Einheit
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,57*
€ 243,89*
Frei Haus
ab € 217,59*
€ 245,12*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 240,67*
€ 274,15*
4 Tage
52
Frei Haus
ab € 241,87*
€ 277,78*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,75*
€ 317,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,95*
€ 378,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,43*
€ 369,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 305,50*
€ 363,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,49*
€ 351,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,14*
€ 344,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,75*
€ 326,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
FRB 3.5/52
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.