Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehlagergehaeuse SNL 216 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1018670
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SNL 216
EAN/GTIN:
     7316570850840
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Stehlagergehaeuse SNL 216 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
SNL 216
Innen Ø:
80 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Stehlagergehäuse
DIN:
EN ISO 12944-2
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager skf, stehlager, SKF, Guss-Gehäuse, Lagergehäuse, Gehäuse, Einheit
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 93,77*
€ 107,38*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 93,96*
€ 107,76*
1
Frei Haus
ab € 106,78*
€ 120,23*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 108,76*
€ 124,65*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 112,93*
€ 146,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,08*
€ 165,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 19 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
FRB 3.5/52
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.