Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP ARAMID 461 NW160


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10168456
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0160-0000
EAN/GTIN:
     4049645276995
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP ARAMID 461 NW 160mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
160 mm
Außen Ø:
172 mm
Rollenlänge:
6 MTR
Betriebsdruck:
0,13 bar/20 °C
Vakuum:
0,04 bar/20 °C
Biegeradius:
58 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe
DIN:
4102-B1
Temperatureinsatzbereich:
ca. -60 °C bis ca. +260 °C
Farbe:
grau
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 115,01334*
€ 130,56334*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 602,54*
€ 675,46*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 703,33*
€ 785,50*
Lager 334
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 721,74*
€ 803,65002*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 803,65002*
€ 956,34352
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 794,88*
€ 945,9072
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 763,48002*
€ 908,54122
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 744,01002*
€ 885,37192
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 721,74*
€ 858,8706
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 120,29* pro Meter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.