Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP ARAMID 461 NW120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10168422
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0120-0000
EAN/GTIN:
     4049645275226
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP ARAMID 461 NW 120mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
120 mm
Außen Ø:
132 mm
Rollenlänge:
6 MTR
Betriebsdruck:
0,22 bar/20 °C
Vakuum:
0,09 bar/20 °C
Biegeradius:
46 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe
DIN:
4102-B1
Temperatureinsatzbereich:
ca. -60 °C bis ca. +260 °C
Farbe:
grau
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, cp-schlauch 6m, cp-schlauch, cp-schlauch dn120, Fluidtechnik, Schlauch, CP, Aramid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 87,95* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 633,46002*
€ 753,81742
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 632,12004*
€ 752,22285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 596,98002*
€ 710,40622
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 570,16002*
€ 678,49042
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 527,70*
€ 627,963
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.