Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-EinStu SF 1 BSP Rohr AD28 83.100-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10163787
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     114072
EAN/GTIN:
     4047322204798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubstutzen AD 28 -83.100-28 aus Messing, Serie speedfit, 1 BSP, fuer Rohr mm
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
83.100-28
Gewinde:
1 BSP
für Rohr-Außen-Ø:
28 mm
Material:
Messing
Länge:
74,5 mm
Serie:
speedfit
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 8,50*
ab € 17,17*
€ 22,81*
1
€ 4,90*
ab € 19,42*
€ 26,54*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,09*
€ 26,67*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 21,76*
€ 27,44*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 25,06*
€ 39,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.