Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-EinStu SF 3/4" BSP Rohr AD28 83.034-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10163786
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     114071
EAN/GTIN:
     4047322204781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubstutzen AD 28 -83.034-28 aus Messing, Serie speedfit, 3/4 BSP, fuer Rohr mm
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
83.034-28
Gewinde:
3/4 BSP
für Rohr-Außen-Ø:
28 mm
Material:
Messing
Länge:
80,0 mm
Serie:
speedfit
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 8,50*
ab € 16,11*
€ 21,65*
€ 4,90*
ab € 18,21*
€ 25,05*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,99*
€ 25,14*
6 Tage
13
€ 4,90*
ab € 20,45*
€ 27,14*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 23,59*
€ 37,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.