Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Rohr 14x18 SF SW VPE10St 89.1814-S-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10163717
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     114002
EAN/GTIN:
     4047322223461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffrohr VPE 10 Stk. -89.1814-S-10 PA 12, speedfit, schwarz, Betriebstemp. -60 °C bis 100 °C, PN bei 20 °C max. 28 bar, Rohr-D= 18x14,
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
89.1814-S-10
Rohr-Außen-Ø:
18 mm
Rohr-Innen-Ø:
14,00 mm
Farbe:
schwarz
Material:
PA 12, hart (nach DIN 73378)
Serie:
speedfit
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PA-Rohr, Polyamid-Rohr, Polyamidrohr, PEX Rohr, kunststoff-rohr schwarz, pex rohr, riegler kunststoffrohr, speedfit, Druckleitung, Pneumatik, Druckluftleitungssystem, Leitung, Leitungen, Riegler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 8,50*
ab € 159,14*
€ 189,06*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,97*
€ 219,95*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 186,86*
€ 219,95*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 207,43*
€ 242,82*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,29*
€ 344,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,54*
€ 410,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,38*
€ 407,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,46*
€ 398,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,20*
€ 316,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,29*
€ 291,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
80.018
ab € 2,18*
Zubehör
Riegler
88.018
ab € 0,38*
Zubehör
Riegler
88.018-B
ab € 0,61*
Zubehör
Riegler
88.018-R
ab € 0,61*
Zubehör
Riegler
88.018-S
ab € 0,61*
Zubehör
Riegler
88.018-W
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.