Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Rohr 23x28 SF SW VPE 10 St. 89.2823-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10163711
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113996
EAN/GTIN:
     4047322204590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffrohr VPE 10 Stk. -89.2823-S PA 12, speedfit, schwarz, Betriebstemp. -60 °C bis 100 °C, PN bei 20 °C max. 20 bar, Rohr-D= 28x23,
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
89.2823-S
Rohr-Außen-Ø:
28 mm
Rohr-Innen-Ø:
23,00 mm
Farbe:
schwarz
Material:
PA 12, hart (nach DIN 73378)
Serie:
speedfit
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PA-Rohr, Polyamid-Rohr, Polyamidrohr, PEX Rohr, pa druckluftleitung 28 x 2,5, pex rohr, kunststoff-rohr schwarz, speedfit, Druckleitung, Pneumatik, Druckluftleitungssystem, Leitung, Leitungen, Riegler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
Frei Haus
ab € 302,39*
€ 347,79*
7 Tage
37
Frei Haus
ab € 348,16*
€ 401,92*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,76*
€ 406,26*
3 Tage
37
Frei Haus
ab € 394,01*
€ 449,39*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,68*
€ 625,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,37*
€ 744,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,98*
€ 740,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,94*
€ 707,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,00*
€ 565,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,68*
€ 537,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
EKMN28
ab € 6,36*
Zubehör
Riegler
88.028
ab € 0,47*
Zubehör
Riegler
88.028-B
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
88.028-R
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
88.028-S
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
88.028-W
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.