Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Rohr 23x28 SF BL VPE 10 St. 89.2823-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10163710
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113995
EAN/GTIN:
     4047322204583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffrohr VPE 10 Stk. -89.2823-B PA 12, speedfit, blau, Betriebstemp. -60 °C bis 100 °C, PN bei 20 °C max. 20 bar, Rohr-D= 28x23,
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
89.2823-B
Rohr-Außen-Ø:
28 mm
Rohr-Innen-Ø:
23,00 mm
Farbe:
blau
Material:
PA 12, hart (nach DIN 73378)
Serie:
speedfit
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PA-Rohr, Polyamid-Rohr, Polyamidrohr, PEX Rohr, pa druckluftleitung 28 x 2,5, pex rohr, kunststoffrohr blau, speedfit, Druckleitung, Pneumatik, Druckluftleitungssystem, Leitung, Leitungen, Riegler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 303,40*
€ 349,13*
8 Tage
13
Frei Haus
ab € 348,69*
€ 403,48*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,75*
€ 407,83*
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 391,27*
€ 451,13*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,36*
€ 627,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,80*
€ 747,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,41*
€ 743,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,73*
€ 710,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,98*
€ 566,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,36*
€ 534,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
EKMN28
ab € 6,37*
Zubehör
Riegler
88.028
ab € 0,47*
Zubehör
Riegler
88.028-B
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
88.028-R
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
88.028-S
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
88.028-W
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.