Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Rohr 12x15 SF BL VPE 20 St. 89.1512-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10163704
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113989
EAN/GTIN:
     4047322204521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffrohr VPE 20 Stk. -89.1512-B PA 12, speedfit, blau, Betriebstemp. -60 °C bis 100 °C, PN bei 20 °C max. 25 bar, Rohr-D= 15x12,
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
89.1512-B
Rohr-Außen-Ø:
15 mm
Rohr-Innen-Ø:
12,00 mm
Farbe:
blau
Material:
PA 12, hart (nach DIN 73378)
Serie:
speedfit
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PA-Rohr, Polyamid-Rohr, Polyamidrohr, PEX Rohr, kunststoffrohr blau, pex rohr, riegler kunststoffrohr, speedfit, Druckleitung, Pneumatik, Druckluftleitungssystem, Leitung, Leitungen, Riegler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
€ 8,50*
ab € 186,98*
€ 218,35*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,70*
€ 255,26*
8 Tage
31
Frei Haus
ab € 218,86*
€ 255,26*
4 Tage
31
Frei Haus
ab € 244,63*
€ 281,80*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,54*
€ 388,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,07*
€ 461,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,73*
€ 460,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,52*
€ 446,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,06*
€ 357,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,54*
€ 333,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
EKMN15
ab € 2,45*
Zubehör
Riegler
80.015
ab € 1,85*
Zubehör
Riegler
88.015
ab € 0,35*
Zubehör
Riegler
88.015-B
ab € 0,61*
Zubehör
Riegler
88.015-R
ab € 0,61*
Zubehör
Riegler
88.015-S
ab € 0,61*
Zubehör
Riegler
88.015-W
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.