Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer 609 H-3 GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10159208
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8673220
EAN/GTIN:
     4010883867320
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
mottek gedore
vorschlaghammer holz
Vorschlaghammer 609 H-3 3 kg GEDORE
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
3000 g
Länge (L, L1):
600 mm
Modell:
609 H-3
Gewicht:
3,755 KGM
HTN:
609 H-3
Bezeichnung:
Vorschlaghammer
Hersteller:
GEDORE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer, ROTBAND-PLUS, Werkzeug, GEDORE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
€ 7,90*
ab € 43,90*
€ 57,29*
9 Tage
79
€ 4,95*
ab € 43,72*
€ 57,30*
€ 4,90*
ab € 42,85*
€ 57,61*
4 Tage
89
€ 5,50*
ab € 47,13*
€ 61,53*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,68*
€ 92,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
WT 1056 4
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.