Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Kugelh RIEG Valve 2x11/4"IG 334.07-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10158161
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     115716
EAN/GTIN:
     4047322074278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn i./i. G 1 1/4 -334.07-E valve line, Handhebel, Messing vernickelt, Betriebstemp. -20 °C bis 100 °C, DN 30,5, PN max 28 bar
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
334.07-E
A:
118,00 mm
B:
58,20 mm
Gewinde:
G 1 1/4
DN:
30,00
L:
73,00 mm
Spindelabdichtung:
NBR
Gehäuse:
Messing vernickelt
Kugel:
Messing vernickelt
Handhebel:
Stahl Q235-A (1.0038) mit blauem PVC-Überzug
Kugeldichtung:
PTFE
Gewindematerial:
Messing vernickelt
Serie:
valve line
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
122
1
€ 6,95*
ab € 8,08*
€ 10,82*
3 Tage
91
1
€ 5,99*
ab € 7,96*
€ 10,83*
1 Tag
67
1
€ 4,90*
ab € 8,23*
€ 11,06*
1 Tag
122
8
Frei Haus
ab € 8,06*
€ 11,28*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 14,98*
€ 23,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.