Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armaflex-Schlauch AF-1-048-A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10153557
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     10153557
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Rohrschale
AF-Armaflex-Schlauch AF-1-048-A schwarz, Innendurchmesser 49,5-51,5 mm selbstklebend Laenge a2 Meter DIN 4102-B1 Laengentoleranz +-- 1,5 % Dickentoleranz +-- 1,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Länge:
2000 mm
Rohr max. Außen Ø:
48 mm
Innen Ø min/max:
49,5 - 51,5 mm
Dämmschichtdicke:
9 mm
Bestell-Nr.:
AF-1-048-A
Material:
Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks
Farbe:
schwarz
Temperatureinsatzbereich:
-50 °C bis +110 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rohrisolierung armacell, rohrisolierung, 2m rohrisolierung, Armaflex-Schlauch Typ AF, Armaflex, Armaflexschlauch, Armaflexband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 14,14* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,92*
€ 45,1248
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,53*
€ 44,6607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,90*
€ 42,721
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,64*
€ 41,2216
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,15*
€ 40,6385
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,28*
€ 33,6532
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.