Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehlagergehaeuse SNL 532 K7 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10152889
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SNL 532 K7
EAN/GTIN:
     7316571414560
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Stehlagergehaeuse SNL 532 K7 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
SNL 532
Ausführung:
K7
Innen Ø:
140 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Stehlagergehäuse
DIN:
EN ISO 12944-2
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager skf, stehlager, SKF, Guss-Gehäuse, Lagergehäuse, Gehäuse, Einheit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 742,29*
€ 846,75*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 791,87*
€ 886,78*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 791,12*
€ 947,42*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.245,91*
€ 1.332,00*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,78*
€ 1.055,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,19*
€ 1.006,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,07*
€ 983,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,65*
€ 963,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,87*
€ 942,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
FRB 3.5/52
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.