Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfaltenb 225 x 51 maxh 145 Trag 8,8kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10149383
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     FS 100-10 G1/4" MIT PLATTE CONTITECH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfaltenbalg
einfaltenbalg contitech
einfaltenbalg
Einfaltenbalg FS 225 x 51 max Hoehe 145 mm max Trag 8,8 kN FS 100-10 ContiTech Conti Nr. 65745 mit Platte G1/4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
225 mm
Höhe:
51/145 min/max
Tragkraft:
8,8 kN
Herstellerbezeichnung:
FS 100-10 G1/4
Typ:
FS mit Platte
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ContiTech, Feder, Federung, Faltenbalg, Zweifaltenbalg, Schlauchrollbalg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,84*
€ 291,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,76*
€ 288,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,38*
€ 287,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,29*
€ 274,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,52*
€ 238,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.