| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10146731 Herst.-Nr.: 3780/3720/Q EAN/GTIN: 7316570672565 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 3780-3720-Q SKF Weitere Informationen: | | Typ: | 3780/3720 | Ausführung: | Q | Innen Ø: | 50,90 mm | Außen Ø: | 93,26 mm | Breite: | 30,16 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Kegelrollenlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 34,47* | € 40,50* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,05* | € 51,23* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,39* | € 55,93* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 54,11* | € 65,58* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,79* | € 80,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|