Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfaltenb 340 x 51 maxh 150 Trag 29,0kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10135705
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     FS 330-11 G1" CONTITECH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfaltenbalg
einfaltenbalg contitech
einfaltenbalg
Einfaltenbalg FS 340 x 51 max Hoehe 150 mm max Trag 29,0 kN FS 330-11 G1 ContiTech Conti Nr. 2681 060 000 mit Boerdelplatte
Weitere Informationen:
Durchmesser:
340 mm
Höhe:
51 /150 min/max
Tragkraft:
29 kN
Herstellerbezeichnung:
FS 330-11 G1
Typ:
FS mit Platte
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ContiTech, Feder, Federung, Faltenbalg, Zweifaltenbalg, Schlauchrollbalg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,02*
€ 393,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,92*
€ 392,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,17*
€ 388,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,62*
€ 369,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,69*
€ 325,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.